Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Relaxdays Discokugel, Ø 30 cm, Deko Spiegelkugel zum Aufhängen, große Partykugel mit Metallöse, Discoball Party, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044609_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044609_0
EAN/GTIN:
     4052025446093
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgst Du mit dieser coolen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke montiert und sorgt mit dem richtigen Scheinwerferlicht für tolle Lichtspiele auf der Tanzfläche. Aber nicht nur bei Partys, auch zu Hause an der Decke kannst Du mit der Spiegelkugel funkelnde Lichteffekte im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer erzeugen.

Discokugel im Detail
- Durchmesser ca. 30 cm
- Innendurchmesser Öse: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Schaumstoff, Glas
- Farbe: Silber

Spiegelkugel für die Disco-Party
- Discoball als klassisches Deko-Element für Partys
- Spiegel-Discokugel sorgt für tolle Lichtspiele und Reflexionen
- Verbreitet echtes Disco-Feeling bei Geburtstagen, Mottopartys etc.
- Auch als Deko-Spiegelkugel zu Hause ein echter Hingucker
- Mit integrierter Öse zum einfachen Aufhängen an der Decke

Lieferumfang
- 1x Discoball
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
... > Party > Deko > Discokugeln
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, disco kugel, discokugel, relaxdays discokugel, .., deko discokugel, deko diskokugel, deko spiegelkugel, disco ball, disco mirror ball, disco spiegel, disco spiegelkugel, diskokugel, kinder discokugel, mirrorball, party discokugel, party kugel, spiegel discokugel, spiegelkugel, dico kugeln, dicokugel, dicokugeln, ..., disco ball decor, disco kugel deko, disco kugeln deko, discokugel 30cm, discokugel accessoires, discokugel deko, discokugel für kinder, discokugel groß, discokugel kaufen, discokugel kinder, discokugel kinderzimmer, discokugel klein deko, discokugel silber, discokugel spiegel, discokugel spiegelkugel, discokugeln deko, diskokugel deko, diskokugel große, diskokugel klein, große discokugel, melting disco ball, spiegelkugel 30cm, 30cm, deko, disco, disko, für kinder, groß, kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.