Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Relaxdays Discokugel, zum Aufhängen, für Decke, große Spiegelkugel, Party Deko, Mottoparty, Diskokugel Ø 20 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027840_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027840_0
EAN/GTIN:
     4052025278403
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgen Sie mit dieser kleinen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke montiert und sorgt mit dem richtigen Scheinwerferlicht für tolle Lichtspiele auf der Tanzfläche. Aber nicht nur bei Partys, auch Zuhause an der Decke können Sie mit der Spiegelkugel funkelnde Lichteffekte im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer erzeugen. 

Discokugel im Detail 
- Durchmesser: ca. 20 cm 
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff, Glas, Metall 
- Farbe: silber 

Spiegelkugel für die Disco-Party
- Klassisches Deko-Element für Partys
- Verbreitet echtes Disco-Feeling 
- Sorgt für tolle Lichtspiele und Reflexionen
- Auch als Deko Zuhause ein Hingucker 
- Mit Öse zum Aufhängen an der Decke 

Lieferumfang 
- 1x Disko Kugel
- Weitere Dekoartikel und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
... > Party > Deko > Discokugeln
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, disco kugel, discokugel, relaxdays discokugel, dekodiscokugel, deko discokugel, dekodisco kugel, deko-discokugel, dekodisco-kugel, deko disco kugel, deko-disco-kugel, dekodiscokugeln, deko discokugeln, dekodisco kugeln, deko-discokugeln, dekodisco-kugeln, deko disco kugeln, deko-disco-kugeln, dekodiskokugel, deko diskokugel, dekodisko kugel, deko-diskokugel, dekodisko-kugel, deko disko kugel, deko-disko-kugel, dekodiskokugeln, deko diskokugeln, dekodisko kugeln, deko-diskokugeln, dekodisko-kugeln, deko disko kugeln, deko-disko-kugeln, dekospiegelkugel, deko spiegelkugel, dekospiegel kugel, deko-spiegelkugel, dekospiegel-kugel, deko spiegel kugel, deko-spiegel-kugel, dekospiegelkugeln, deko spiegelkugeln, dekospiegel kugeln, deko-spiegelkugeln, dekospiegel-kugeln, deko spiegel kugeln, deko-spiegel-kugeln, discoball, disco ball, disco-ball, discoballs, disco balls, disco-balls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.