Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stab...
KYOCERA/AVX Drucksensor 1 St. 9670501031 0 bar bis 10 bar M10 (Ø x L) 22 mm x 86 mm Drucksensor 9670501031 Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M10 · Ansprechzeit: 1 ms · Auflösung: 2 % · Ausgan...
Die Drucksensoren mit Hirschmannstecker sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stab...