Die Drucksensoren mit M12-Anschluss sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: MIKROE Steck...
KYOCERA/AVX Drucksensor 1 St. 9670500145 0 bar bis 40 bar G 1/4" (Ø x L) 22 mm x 86 mm Drucksensor 9670500145 Technische Daten: Anschluss (Sensoren): G 1/4" · Ansprechzeit: 1 ms · Auflösung: 2 % · ...
Die Drucksensoren mit Hirschmannstecker sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stab...