KYOCERA/AVX Drucksensor 1 St. 9670500115 0 bar bis 1 bar G 1/4" (Ø x L) 22 mm x 86 mm Drucksensor 9670500115 Technische Daten: Anschluss (Sensoren): G 1/4" · Ansprechzeit: 1 ms · Auflösung: 2 % · A...
Die Drucksensoren mit M12-Anschluss sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler...
KYOCERA/AVX Drucksensor 1 St. 9670500135 0 bar bis 20 bar G 1/4" (Ø x L) 22 mm x 86 mm Drucksensor 9670500135 Technische Daten: Anschluss (Sensoren): G 1/4" · Ansprechzeit: 1 ms · Auflösung: 2 % · ...