SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V 5 ...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Au...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Au...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 0,4 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Aus...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 4 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssi...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangss...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 60 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: R ¼ ISO 7 (DIN2999), Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssi...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: –1 bar 0 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: R ¼ ISO 7 (DIN2999), Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssi...
SICK - Drucksensoren, PHT, Messbereich: 0 bar 1,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: Tri-Clamp 1 ½", Prozesstemperatur: –20 °C +150 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssi...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: –1 bar 24 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: FKM/FPM, Ausgangssigna...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 ...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal:...