Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065479 - Drucksensoren, PBT-AB2X5AG2SS0VMC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036806
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  2,5 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V  10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065479
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,56*
€ 386,40*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,03*
€ 386,99*
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 390,31*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.