Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065476 - Drucksensoren, PFT-SRBX40AG1NSAAMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036804
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar  0,4 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065476
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 603,49*
€ 683,03*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,85*
€ 683,55*
Frei Haus
ab € 608,17*
€ 689,22*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,55*
€ 813,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,98*
€ 753,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.