Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicken-Messuhr 0-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0624
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0624
EAN/GTIN:
     4042146544105
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Messuhr
messuhr 0-30 mm linkslaufend
  • nach ISO9001
  • mit Standard Ziffernblatt
  • zur Dickenmessung von Drähten, Feinblechen, Folien, Fäden usw.
  • für direkte Messungen und Vergleichsmessungen geeignet
  • mit drehbarem Skalenblatt
  • Taster aus rostfreiem Stahl
  • Bügel aus Gusseisen
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Durchmesser D:
60 mm
Funktions-Attribut 1:
analog
Gewicht [g]:
300 g
Höhe H:
140 mm
Herstellernummer:
300.0624
Messbereich mm:
0 - 30 mm mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
ISO 9001
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zeigerumdrehung:
1.0
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, dickenmessgerät 0-30mm, Automobilwerkzeuge, KFZ, LKW, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.