digital · zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mmWeitere technische Eigenschaft...
digital · zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mm · Weitere technische Eigensch...
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten...
zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm · Au...
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878 , Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, M...
zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm · Au...
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten...
Einsatzbereich: zum Messen der Dicke von Leder, Pappe, Papier, Filz, Gummi, Glas, Blech, Folien, Sperrholz, Kunststoffen aller Art usw. Produktdaten: Skalen-Ø: 40 mm Skalenwert: 0,01 mm 1 Zeigerumd...
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, Me...
Dickenschnellmessgerät Ausführung: Messflächen gehärtet, geschliffen und geläppt, Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui. Funktionen: mm/Inch-Umsc...
Einsatzbereich: zum Messen der Dicke von Leder, Pappe, Papier, Filz, Gummi, Glas, Blech, Folien, Sperrholz, Kunststoffen aller Art usw. Produktbeschreibung: mit Abhebevorrichtung Produktdaten: Skal...
Einsatzbereich: zum Messen der Dicke von Leder, Pappe, Papier, Filz, Gummi, Glas, Blech, Folien, Sperrholz, Kunststoffen aller Art usw. Produktbeschreibung: mit Abhebevorrichtung Produktdaten: Skal...
mit Abhebevorrichtung, Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Bügeltiefe 300 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), Ausführungsmerkmale analo...
mit Abhebevorrichtung, Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Bügeltiefe 200 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), Ausführungsmerkmale analo...