O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Ge...
Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...
Dichtring CRO-3/4 aus Polymer (PVDF). für chemische Industrie, Nahrungsmittel-Industrie. Gebindegröße=1, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betr...
Material = FKM Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 386 Stück Das im Kit enthaltene O-Ring-Kabel wird mit 2 m Länge geliefert. Nitril-O-Ring-Spleißkit von RS Pro. O-Ring-Spleißkit Nitril N...
zur Montage des schwungradseitigen Radialdichtringträgers (Kurbelwellen-Radialdichtring), zu verwenden wie OEM T50010 schwungradseitige Radialdichtringträger bildet zusammen mit Radialdichtring und...