Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring M32 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring M32 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M32 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M32 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088754
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088754
EAN/GTIN:
     4012195471370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 29x2, 0-ring, o-ring 29x22, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23601*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30601*
€ 0,36415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29601*
€ 0,35225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28601*
€ 0,34035
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23601*
€ 0,28085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.