Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring PG36 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring PG36 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring PG36 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring PG36 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088886
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088886
EAN/GTIN:
     4012195192558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 47x2, 0-ring, 0-ring nbr, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2782*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.