Die Deckenbürste - unverzichtbar, nicht nur bei Malerarbeiten
Die Deckenbürste, oder der Quast, wie sie auch genannt wird, darf in keiner Handwerkerausrüstung fehlen und zählt zu den
Werkstattbürsten. Bei Malerarbeiten ist sie unerlässlich, sie wird überall dort eingesetzt, wo großflächig Farbe oder andere Stoffe aufgetragen werden sollen. Zum Auftragen und Abwaschen von Kalkanstrichen, für das Anbringen von Tiefengrund und anderen Grundierungen oder aber zum Anfeuchten von Wänden, wie es zum Beispiel bei Ausbesserungsarbeiten von Putz üblich ist: mit einer Deckenbürste lassen sich solche Arbeiten schnell und fachgerecht erledigen.
Jeder, der schon einmal tapeziert hat, weiß zudem, dass eine Deckenbürste zum Einkleistern der Tapete unbedingt benötigt wird. Eine Rolle ist für all diese Arbeiten weniger empfehlenswert, eine Deckenbürste ermöglicht einen wesentlich festeren Auftrag, so dass Farben und andere Flüssigkeiten viel besser in den Untergrund eingearbeitet werden können.
Die Deckenbürste - dicke Borsten für kräftige Pinselstriche
Eine Deckenbürste besteht aus einem Holz- oder Kunststoffkörper, in welchem die stabilen Borsten verankert sind. In der Mitte hat sie einen kurzen Stiel, der bei vielen Modellen hohl ist, so dass ein Teleskopstiel zur Verlängerung hinein gesteckt werden kann. Deckenbürsten sind mit widerstandsfähigen Synthetikborsten oder auch mit Naturborsten wie Schweineborsten oder Rosshaar besteckt. Die klassische Deckenbürste ist rechteckig, es gibt jedoch auch runde und ovale Modelle. Die Quaste sind für die meisten Farben und Lacke geeignet, einige Hersteller bieten sogar Malerbürsten an, die bis 80° C hitzebeständig und zudem auch für lösungsmittelhaltige Substanzen geeignet sind.