Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM wird Ihr Notebook oder Mini-Desktop-PC noch leistungsstärker und die Systemverzögerung weiter minimiert. Plug-and-Play FURY Impact DDR4 ist kompatibel mit ...
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM wird Ihr Notebook oder Mini-Desktop-PC noch leistungsstärker und die Systemverzögerung weiter minimiert. Plug-and-Play FURY Impact DDR4 ist kompatibel mit ...
Die JetRam-Speichermodule von Transcend werden mit sorgfältig geprüften (ETT-Grade) Marken-DRAM-Chips hergestellt, die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren von Transcend bestanden hab...
Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen...
Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen un...
Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen mit Intel-Kernen der sechsten Generation entwickelt. Die IC-Karten wurden spezie...
PRODUKT-HIGHLIGHTS - Geschwindigkeit beginnt erst ab 2133 MT/s - Erhöhung der Bandbreite um bis zu 30% - Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % und erhöhte Akkulaufzeit - Verbesserter Durch...
Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen...
Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen...
Machen Sie den Unwägbarkeiten beim Aufrüsten Ihres Macs ein Ende – mit einem präzisen Upgrade mit Crucial-Speicher für Mac-Systeme. Apple ® -Computer haben oft sehr spezielle Speicheranforderungen,...
Der RAM Speicher erweitert die Speicherkapazität des Asus ROG GL502VM-HM126T um 16GB. Der Arbeitsspeicher des Asus ROG GL502VM-HM126T kann maximal auf 40GB erweitert werden. Hierzu stehen 1 RAM Spe...
Der RAM Speicher erweitert die Speicherkapazität des Asus ROG GL552VW-CN114T um 16GB. Der Arbeitsspeicher des Asus ROG GL552VW-CN114T kann maximal auf 64GB erweitert werden. Hierzu stehen 2 RAM Spe...
RAM-Upgrades einfach durchführen – Memorysolution bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden Bedarf Je länger ein Computer, Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer arbeitet diese...
Die kompatible Speichererweiterung MS8192HP-NB148 für 8GB HP EliteBook 830 G5, 840 G5, 850 G5 Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllas...