DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder, Typ=RHE158-12-75, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=81 min -1 , Länge=95 mm, Nenndrehmoment=500 Nmm, Nenndrehzahl=55 min -1 , Ne...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.336, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=11.9 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndr...
Hacker A40-12S V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1350 Windungen (Turns): 12 Brushlessmotor A40-12S V4 8-Pole Die neue V4 Serie der A40 Brushlessmotoren bietet einen g...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.25, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=160 min -1 , Länge=123.5 mm, Nenndrehmoment=900 Nmm, Nennd...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.91, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=43.6 min -1 , Länge=130.5 mm, Nenndrehmoment=2.7 Nm, Nennd...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.246, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=15.2 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndr...
Brushlessmotor A40-16S V4 8-Pole Die neue V4 Serie der A40 Brushlessmotoren bietet einen gesteigerten Wirkungsgrad. Durch ein neu konstruiertes hinteres Lagerschild und den verbesserten Lüfter ist ...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.625, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=6.4 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndre...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.5, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=800 min -1 , Länge=116.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndr...
Hacker A40-8L V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1300 Windungen (Turns): 8 Brushlessmotor A40-8L V4 8-Pole Die neue V4 Serie der A40 Brushlessmotoren bietet einen gest...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.18, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=218 min -1 , Länge=123.5 mm, Nenndrehmoment=600 Nmm, Nennd...
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.12.67, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=59.5 min -1 , Länge=130.5 mm, Nenndrehmoment=2.2 Nm, Nennd...