Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder 77:1 12V 500Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448410
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RHE158-12-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder, Typ=RHE158-12-75, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=81 min -1 , Länge=95 mm, Nenndrehmoment=500 Nmm, Nenndrehzahl=55 min -1 , Nennspannung=12 V, Nennstrom=680 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=20.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RHE158 Series, Untersetzung=77:1
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, getriebemotor 0,5nm, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.