Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A40-8L V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1300 Windungen (Turns): 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527720-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     33726617
EAN/GTIN:
     4250320249412
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Hacker A40-8L V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1300 Windungen (Turns): 8

Brushlessmotor A40-8L V4 8-Pole

Die neue V4 Serie der A40 Brushlessmotoren bietet einen gesteigerten Wirkungsgrad. Durch ein neu konstruiertes hinteres Lagerschild und den verbesserten Lüfter ist ein höherer Leistungsdurchsatz möglich und die Dauerlastfestigkeit wurde nochmals verbessert.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 1100 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 · Empfohlene Luftschraube: APC 9x6,5, APC-E 9x6 · Gewicht: 246 g · Leerlaufstrom: 2.15 A · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Produktabmessung, Ø: 41.7 mm · Typ: A40-8L V4 8-Pole · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 8 · kV (U/min pro Volt): 1300

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 41.7 mm x 52 mm
Produktabmessung, Ø:
41.7 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1300
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
33726617
Abgabeleistung Elektromotor:
1100 W
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
8
Empfohlene Luftschraube:
APC 9x6|ツ|5|ツ| APC-E 9x6
Leerlaufstrom:
2.15 A
Typ:
A40-8L V4 8-Pole
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3
Gewicht:
246 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, Hacker, 33726617, A40-8L V4 8-Pole, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.