Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 95XX Steuerleitung 0,22 mm Ø 4.57mm Folie Schirmung PVC isoliert Chrom


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-382510
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9534.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Leiterquerschnitt = 0,22 mm
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 305m
Abschirmtyp = Folie
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 4.57mm
Außenmantelmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +80°C

Belden 02
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
305m
Abschirmtyp:
Folie
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
4.57mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel belden, 382510, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 953400U305, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,73*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 304 Meter (ab € 1,74583* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 627,39*
€ 746,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 611,11*
€ 727,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 587,09*
€ 698,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 555,95*
€ 661,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 530,73*
€ 631,57
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,88*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,32*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.