Produktbeschreibung: 2-lagig mit Lenzing FR® und Merinowolle elastischer Taillenbund geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 ÖKO-TEX® zertifiziert
Produktbeschreibung: Manschetten an den Beinabschlüssen Kontrastnähte EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6% Gummizug an der Taille Etikett außen 78% Merinowolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern
Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Garn. Gummizug in der Taille. Ohne Eingriff. Kontrastnähte. Pflegehinweise sind auf den Stoff aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. ...
Produktbeschreibung: Merino, Interlock empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C Damengröße Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo Kontrastnähte Manschetten an den Beinabschlüssen
Damengröße. Gummizug an der Taille mit BLAKLÄDER Logo. 2er-Pack, eine mit Muster und eine einfarbig.Technische Eigenschaften: Art: Unterhose Branche: Allround Farbe: gelb/grau Geschlecht: Damen Grö...
Die uvex suXXeed Familie bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, d...
Hose lang. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwasc...
Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON mit Duoregulation™ - das Produkt ist sowohl bei Kälte isolierend als auch kühlend bei Wärme. Flexibler Stoff · der sich der Form...
Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend...
Hose lang. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 2...