Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631720510793394XL BLAKLADER Unterhose 2er-Pack High Vis Gelb/Grau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720510793394.jpg
720510793394.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631720510793394XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     720510793394XL
EAN/GTIN:
     7330509717097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Damengröße. Gummizug an der Taille mit BLAKLÄDER Logo. 2er-Pack, eine mit Muster und eine einfarbig.Technische Eigenschaften: Art: Unterhose Branche: Allround Farbe: gelb/grau Geschlecht: Damen Größe: XL Material: 85% Polyester, 15% Elastan Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Unterwäsche
Weitere Informationen:
Art:
Unterhose
Branche:
Allround
Farbe:
gelb/grau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Material:
85% Polyester, 15% Elastan
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose xl, unterhose, blakläder unterhose, 631720510793394XL, 720510793394XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.