Produktbeschreibung: 2-lagig mit Lenzing FR® und Merinowolle elastischer Taillenbund geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 ÖKO-TEX® zertifiziert
Produktbeschreibung: Manschetten an den Beinabschlüssen Kontrastnähte EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6% Gummizug an der Taille Etikett außen 78% Merinowolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern
Produktbeschreibung: Merino, Interlock empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C Damengröße Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo Kontrastnähte Manschetten an den Beinabschlüssen
Damengröße. Gummizug an der Taille mit BLAKLÄDER Logo. 2er-Pack, eine mit Muster und eine einfarbig.Technische Eigenschaften: Art: Unterhose Branche: Allround Farbe: gelb/grau Geschlecht: Damen Grö...
Hose lang. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwasc...
Die uvex suXXeed Familie bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, d...
Geringes Gewicht. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren ...
Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend...
Hose lang. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 2...