Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Me...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...
Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Leicht schneidend • Komfortables Trennverhalten
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Scha...
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung, harte Bindung, FORMAT Ausführung: Korund (A46, A60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne eisen-, s...
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profile...
Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Me...
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stahl 230x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A30U-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte U Korngröße 30 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Kart...