Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als ...
Trennscheibe, Gewebeeinlage, Typ=28 729, Anzahl der Zähne=-999, Durchmesser Klinge=80 mm, Länge Schneidklinge=-999, Material Schneidklinge=Korund, Sägentyp=Trennsäge
Trennscheiben mit Träger D=22mm a 10 Stück Gefertigt mit einem Spezialbindemittel. Scheiben Ø 22 mm bzw. 38 mm und 0,7 mm dick. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 180 x 1,6 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trenn...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Tr...
Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (M...
Scheibendurchmesser = 115mm Stärke = 1mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 1 MTI MetalltrennscheibeDie MTI-Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 115 mm und eine Dicke von 1 ...