Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000353724
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     310500
EAN/GTIN:
     4014855159772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Metall und Edelstahl. Dabei erreicht sie auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die Kronenflex® Trennscheibe aus der Klingspor Leistungsklasse Extra ist universell für viele Metallwerkstoffe einsetzbar. Sie hat eine gerade Form und ist in zwei Durchmessern verfügbar.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
30
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,42*
€ 1,42*
3 Tage
37
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,58*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,58*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,59*
3 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,73*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
262937
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.