BKL Electronic 0806001/50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 50 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 50 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...
Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 50 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Impedanz: 75 ohm Außendurchmesser: 2.8 mm Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (imperial): 164 ft SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette...
Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu ü...
TRU COMPONENTS 1567170 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 50 m SAT-Koaxialkabel, abgepackt Starrer Innenleiter 50 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmess...
TRU COMPONENTS 1567171 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm RG6 /U 75 Ω 85 dB Weiß 50 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 50 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.80 m...
TRU COMPONENTS 1567363 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 120 dB Weiß 50 m HDTV-fähiges Kabel Starrer Innenleiter 50 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm Koaxialkabel: URM67 Imp...