Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Belden RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5217950
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5217950
EAN/GTIN:
     5056112031031
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG179
Außendurchmesser = 2.8mm
Certification RPC = Fca
Impedanz = 75 Ω
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Schirmung = Verzinntes Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG179
Außendurchmesser:
2.8mm
Certification RPC:
Fca
Impedanz:
75 Ω
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Schirmung:
Verzinntes Kupfergeflecht
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coaxialkabel 50m, 5217950, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG17910050, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, RS PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,8714* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 123,34*
€ 146,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 122,25*
€ 145,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 115,74*
€ 137,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 107,89*
€ 128,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 93,57*
€ 111,35
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
038300
ab € 0,0474*
Zubehör
RS Pro
3129485
ab € 35,09*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.