Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Stö...
Koaxialkabel, Typ=3000031650, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=2.45 mm, Originalv...
Dreifach geschirmtes Hausinstallationskabel / CATV-Kabel nach EN 50117-2-4. Koaxialkabel für Kabelverteilanlagen, Innenkabel im Bereich von 5 MHz bis 3000 MHz, Schirmungsklasse A++ gem. KDG 1 TS 15...
Koaxialkabel RG 58 C/U, 2170000, LAPP Das 2170000 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermög...
Low Loss 195 Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgr...
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...