Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 223, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 223, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 223, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F742
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     11030911
EAN/GTIN:
     4099891268015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 223/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5.38 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
2.95 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
101 pF/m
Leiteraufbau:
1 x 0,9 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, koax-kabel rg223, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024008
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.