Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 KT250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 KT250
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 KT250
Artikel-Nr.:
     3517I-16466811
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     38610185
EAN/GTIN:
     4024608060552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 KT250

HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen,UV-beständig, witterungsbeständig, dichtes Schirmgeflecht für besten Steckverbinderkontakt
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,5 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 338,23*
€ 403,07*
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,98*
€ 403,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,07*
€ 479,6533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,33*
€ 474,0127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,03*
€ 453,4257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,05*
€ 439,1695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,23*
€ 402,4937
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 1,35292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.