Übersicht | "Chemieschutz-Overall"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 4,47* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. XL (1 Angebot) Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabde... |
PRO FIT by Fitzner 1435-XL |
ab € 2,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,93* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XXL weiß PSA III COVERSTAR (18 Angebote) CoverStar Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1412... |
|
ab € 1,93* pro Stück |
| |
Einweganzug Tyvek 200 EasySafe, Gr. XL,weiß (14 Angebote) Einweganzug »Tyvek® 200 EasySafe« Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III • Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug • Antistatisch ausgerüstet Ausführung: • Zweiteilige Kapuze • Nylon-Reißver... |
|
ab € 3,30* pro Stück |
| |
Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XL (24 Angebote) Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ... |
|
ab € 5,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,57* pro Stück |
| |
Tychem 2000 C Overall, gelb, Größe 2/M (7 Angebote) Tychem 2000 C Overall, gelb, Größe 2/M-Eigenschaften: heißüberklebte Nähte Material TYCHEM Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse eingeklebter Gummizug in der Taille Daumenschlaufe dichter Maskenabsch... |
|
ab € 13,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,32* pro Stück |
| |
Tychem® 2000 C Schürze gelb (4 Angebote) Maße: ca. 70 x 108 cm, - Wadenlang - Bänder im Nacken und im Rückenbereich - Keine Naht - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B] - EN 14126 (Schu... |
|
ab € 3,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,00* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug, Braunbär Kat III, Typ 5,6, weiß, Gr. XL (1 Angebot) SMS Schutzoverall, leicht, komfortabel, atmungsaktiv, ideal für lange Tragedauer auch in warmer Umgebung. Sehr beweglich, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Reißverschl... |
PRO FIT by Fitzner 1432-XL |
ab € 2,07* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Chemieschutz-Overall | | | Chemikalienschutzanzug als Schutz für Einsatzkräfte
Besonders beim Umgang mit gefährlichen Stoffen ist es wichtig, auf den Arbeitsschutz zu achten. Dazu gehört auch der Chemikalienschutzanzug, der den Träger vor den Einflüssen von Chemikalien schützen soll. Bei Unfällen mit Chemikalien sind die Feuerwehrleute dazu verpflichtet, adäquate Schutzanzüge zu tragen. Der Chemieschutzanzug schützt den Feuerwehrmann vor flüssigen, festen und gasförmigen Chemikalien, Säuren und Stoffen.
Um ein uneingeschränktes Arbeiten auch in gefährlichen Situationen ermöglichen zu können, werden grundsätzlich auch Atemschutzgeräte getragen. Diese Pressluftatmer befinden sich meistens auf dem Rücken unter dem Anzug, damit diese vor einer potentiellen Kontamination geschützt sind. Chemikalienschutzanzüge dienen dem Schutz der Feuerwehrmänner und dürfen nur eine bestimmte Zeit getragen werden. Ausschlaggebend für diese Dauer ist die Art der Chemikalie. Je nachdem, um welches Gift es sich handelt, variiert die Beständigkeit der Schutzbekleidung gegenüber der Chemikalie.
Der Vollschutzanzug
Der Vollschutzanzug ist ein Overall mit oder ohne Kapuze. Beim Vollschutzanzug wird der gesamte Körper durch den Anzug geschützt. Dies ist besonders bei Einsätzen erforderlich, bei denen es um flüssige oder gasförmige Chemikalien und Säuren geht. Je nachdem, für welchen Einsatzbereich der Schutzanzug benötigt wird, gibt es verschiedene Schutzklassen. Die Schutzklasse Typ 4 schützt zum Beispiel gegen flüssige Aeorosole, Typ 6 bietet einen begrenzten Schutz gegen Flüssigkeitsnebel.
Zum Vollschutzanzug gehören auch eine Vollmaske und ein Atemschutzgerät, welches sich direkt auf dem Rücken des Trägers befindet. Es gibt auch Atemschutzgeräte, bei denen die Luft über Schläuche von außen zugeführt wird. Jede Variante bietet jeweils Vor- und Nachteile.
Trägt man das Atemgerät bei sich, so kann sich der Feuerwehrmann zwar frei bewegen, allerdings muss er sich an eine bestimmte Einsatzzeit halten, um sich nicht zu gefährden. Erfolgt die Zuführung der Atemluft über Schläuche von außen, so kann der Feuerwehrmann zwar in der Zeit etwas variieren, allerdings ist er an einen Ort gebunden. Diese Variante nennt man Vollschutzanzug mit Fremdbelüftung. Bei einem Vollschutzanzug sind die Handschuhe und Stiefel fest an den einteiligen Chemikalienschutzanzug befestigt.
Vorschriften für Chemieschutzanzüge
Chemieschutzanzüge müssen den ganzen Körper bedecken und diesen so vor flüssigen, staub- und gasförmigen Schadstoffen und Chemikalien schützen. Laut EN-Normen werden der Typ 1 und der Typ 2 Chemieschutzanzug unterschieden. Der Schutzanzug Typ 1 ist im Gegensatz zum Typ 2 auch gasdicht. Des Weiteren lassen sich Chemieschutzanzüge nach deren Dichtheit gegenüber Spray und Flüssigkeiten unterteilen.
Damit der bestmögliche Schutz im Einsatz der Feuerwehr erreicht werden kann, müssen die Chemieschutzanzüge bestimmte Leistungsanforderungen erfüllen. Dazu zählen unter anderem das Anzugmaterial und die Qualität der Nähte. Ebenso gibt es Bestimmungen hinsichtlich der Abrieb-, Reiß- und Durchstichfestigkeit. Die Chemikalienschutzbekleidung gehört zur persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr und ist gesetzlich vorgeschrieben. Damit wird die Sicherheit der Feuerwehrmänner bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen erhöht bzw. gewährleistet.
|
|