AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganis...
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gege...
CC300/5X, Chemieschutzoverall Größe 5XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 14116 Index 1/0/0 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
CS500/5XL, Chemieschutzoverall Größe 5XL CoverStar, weiß Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073, EN 14126, EN 1149-5 EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7 ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex
Schutzanzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze für dichten Abschluss an Atemschutzmaske Rückeneinstieg mit Reißverschluss + Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung angearbeitete Un...
Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 ·...
3-teilige Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klebestreifen. Eingeklebter (ni...
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Antistatische Ausr...
Einwegoverall AlphaTec® 2000 STANDARD Abstoßung minder gefährlicher flüssiger Chemikalien, Partikelschutz, Pestizidschutz und Barriere gegen biologische Arbeitsstoffe. Sprühdicht und extrem Faserar...
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD, Modell 162 Weiß. Aus mikroporösem Polyethylenlaminatvlies, mit Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung, 3-teiliger Kapuze, 2-Wege-Frontreißvers...