Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-4646240
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4
EAN/GTIN:
     5060641252256
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 32a
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = AM-TOP
Kabelquerschnitt = 2.5 → 6mm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein

AM-TOP 16-A- und 32-A-Kabelstecker mit Schutzart IP44 von Mennekes. Die AM TOP-Serie der IP44 CEE-Industriekabelstecker von Mennekes sind robust, zuverlässig und leicht anzuschließen. Die Stecker der AM-TOP-Serie sind mit offenen Anschlussklemmenschrauben ausgestattet, die in die gleiche Richtung weisen und in der Praxis schnell angeschlossen werden können. Eine robuste Kabelmuffe an der Rückseite des Steckers greift beim Festziehen das Kabel und dichtet gleichzeitig die Dichtung ab. Integrierte Zugentlastung verhindert, dass das Kabel geknickt wird. Hergestellt aus einem robusten Amaplast-Gehäuse einschließlich vernickelten Kontakten mit wärmebeständigen Kontaktträgern für hohe Korrosionsbeständigkeit. Die ergonomisch geformten BS4343 Industriestecker der AM-TOP-Serie ist auch in anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig. Was ist Amaplast?. Amaplast ist ein hochwertiges, gehärtetes Thermoplast-Material mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das Material ist praktisch unzerbrechlich. Die wichtigsten Merkmale sind:. Abriebfest Selbstverlöschend Wärmebeständig Kältebeständig Verschleißfest Gute elektrische Isolierung. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die Industriestecker Mennekes AM-TOP sind nach BS EN 60529 ausgeführt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Vollständige Definitionen finden Sie in den technischen Datenblättern. Farbcodierung. CEE-Steckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343 und IEC 309-Farbkodierung beziehen sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. Violett, 20 V bis 25 V Weiß, 40 V bis 50 V Gelb, 100 V bis 130 V Blau, 200 V bis 250 V Rot 380 V bis 480 V Schwarz, 500 V bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Bauweise für längere Lebensdauer. Schraubklemmenanschluss. Offene Anschlussklemmen, die in Richtung die gleiche Richtung weisen und eine schnelle Verdrahtung ermöglichen. Einteiliges Gehäuse Kabelmuffe und Dichtung. Durch Anziehen der Kabelmuffe wird die interne Kabelbefestigung aktiviert und die Dichtung wird automatisch abgedichtet. Integrierte Kabelzugentlastung, sodass das Kabel nicht geknickt wird Besonders hitzebeständiger Kontaktträger mit vernickelten Kontakten für hohe Korrosionsbeständigkeit und wenig Abrieb. Anwendungen. Baustellen: geschützte Standorte und Gebäude, die Spritzwasser ausgesetzt sein können. Landwirtschaft: tragbare Geräte, die in geschützten Umgebungen verwendet oder gelagert werden. Nahrungsmittelindustrie: Bei Geräten im Innenbereich, die mit leichtem Spritzwasser in Berührung kommen können. Unterhaltung und Sport: Räume, die vor Wettereinflüssen geschützt sind, aber Spritzwasser ausgesetzt sein können. Schiffswerften und Häfen: geschützte Reparaturwerkstätten und Dock-Räume. Leichtindustrie: Bereiche, die keinen extremen Temperaturen und keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Fragen und Antworten. F: Was sind die Vorteile der AM-TOP-Serie gegenüber vergleichbaren CEE-Steckverbindern ? A: AM-TOP-Kabelstecker verfügen über einfache offene Schraubklemmen, die in die gleiche Richtung weisen und einen schnellen Anschluss in der Praxis ermöglichen, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. F: Sind die Steckverbinder einfach zu montieren ? A: AM-TOP-Steckverbinder verfügen über einfache Schraubsicherungen für elektrische Verbindungen. Eine integrierte Kabelmuffe an der Rückseite klemmt und dichtet das Kabel ab. F: Gibt es Gegensteckverbinder oder Zubehör ? Steckverbinder (Buchse) ; 464-6278 464-6278 passt zu Stecker ; 464-6199 464-6199 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6290 464-6290 passt zu Stecker ; 464-6206 464-6206 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6256 464-6256 passt zu Stecker ; 464-6177 464-6177 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6262 464-6262 passt zu Stecker ; 464-6183 464-6183 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6313 464-6313 passt zu Stecker ; 464-6228 464-6228 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6335 464-6335 passt zu Stecker ; 464-6240 464-6240 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6307 464-6307 passt zu Stecker ; 464-6212 464-6212 Steckverbinder (Buchse) ; 464-6329 464-6329 passt zu Stecker ; 464-6234 464-6234
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
AM-TOP
Kabelquerschnitt:
2.5 → 6mm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes, 4646240, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 4, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1500
ab € 35,19*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3451
ab € 43,79*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
5108A
ab € 250,53*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7616
ab € 332,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.