Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13523 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13523 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 13523 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84956922
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32 a 400 v 6h
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
196 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.