CD- und DVD-Einleger aus Karton, nicht klebend. So passt die Hülle perfekt zum Etikett - professionelle Optik für jede CD oder DVD. Deckel- und Rückeneinleger auf einem Blatt, in einem Druckvorgang...
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jed...
- superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 50% Platzerparnis - id...
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabil...
CD/DVD Box Library Hochwertige Ablagebox für 30 CD/DVD im Standard Jewel Case oder 60 CD/DVD im Slim Case. CDs sind leicht entnehmbar durch die abwechselnd höhere und tiefere Anordnung. Stapelbar a...
Schmale CD Box mit Hebelmechanik und aufsteckbarer Abheftleiste zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. • CD/DVD Aufbewahrungsbox • CD Hülle mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme der CD/DVD • Mit ...
Für die sichere Aufbewahrung und einen geschützten Transport von optischen Medien empfehlen sich diese Leerhüllen, die als Slimcase und Jewelcase zur Verfügung stehen. Dank ihres eleganten schwarze...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) fi...
- superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 50% Platzerparnis - ...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je zwei CDs- durch die geringe Hohe (5,2 mm) finden zwei dieser L...
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabil...
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabi...
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabil...
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mi...