Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253369 Herst.-Nr.: BOX32 EAN/GTIN: 4260057122193 |
| |
|
| | |
| MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 520 mm | | Höhe des Versandkartons | 150 mm | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 5.2 mm | | Verpackungshöhe | 124 mm | | Paketgewicht | 405 g | Design | Etui-Typ | DVD-Hülle | | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Anzahl Schlaglöcher | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,91* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,97* | € 3,29* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,52* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|