Basetech 25teilig CD Hülle 1 CD/DVD/Blu-Ray Acryl Transparent 1 St. (B x H x T) 141 x 5 x 123mm BT-2268908 25 CD-Hüllen Superflach - nur 5 mm Mit diesen 25 superflachen CD/DVD-Hüllen sparen Sie 50%...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je zwei CDs- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) finden zwei dies...
DVD-Leerhülle, schmal, für 2 Discs, 7mm, schwarz MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersat...
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mi...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) fi...
Nicht klebende CD-Tasche. Die CD-Tasche, die überall verwendbar ist. Dauerhafter Schutz, kombiniert mit einfacher Verwendung. Ideal zur Aufbewahrung und zum Versand. Mit Verschlussklappe. Schutz vo...
HERMA CD/DVD-Hüllen aus transparenter reißfester PP-Folie ohne Weichmacher. Selbstklebende Rückseite zum einfachen Aufkleben auf Ordnern, Akten usw. 10 Hüllen pro Packung.
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - zur Aufbewahrung einer Einzel-CD- idealer Ersatz fur beschadigte oder zu Bruch gegangene Originalboxen Li...
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabi...
Erweiterbares Ringbuch für 40 CDs/DVDs. Mit Rückenschild, Indexblatt und Markierungsschildern. • Ringbuch mit 10 Hüllen für die Ablage von 40 CDs/DVDs • Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschild zur Rü...