| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2267608-BP Herst.-Nr.: BT-2267608 EAN/GTIN: 4064161076621 |
| |
|
| | |
| Basetech CD Hülle BT-2267608 1 CD/DVD/Blu-Ray Blau,Grün,Orange,Weiß,Gelb Papier 100 St.
Basetech Papierhüllen für CDs / DVDs / Blu-rays, Set mit 100 Stück, weiß, blau, orange, gelb, grün (je 20)
Kostengünstige, kompakte Aufbewahrung von CDs / DVDs / Blu-rays Papierhüllen mit rundem Sichtfenster Schnelle Entnahme durch rückseitige Papierklappe Farbsortiment (je 20 weiße, blaue, orange, gelbe, grüne Hüllen)
Mit diesen CD-Hüllen bringen Sie Farbe in Ihr CD-Regal. Archivieren Sie Ihre CDs in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau,Grün,Orange,Weiß,Gelb · Material: Papier · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 0.5 mm · Sichtfenster vorhanden: Ja · max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD/Blu-Ray · selbstklebend: Nein
Lieferumfang: 100 Papierhüllen für CDs / DVDs / Blu-rays im Set
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,72* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,65* | € 3,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,08* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0163* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|