| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-522758 Herst.-Nr.: 522758 EAN/GTIN: 4005546503103 |
| |
|
| | |
| Erweiterbares Ringbuch für 40 CDs/DVDs. Mit Rückenschild, Indexblatt und Markierungsschildern. • Ringbuch mit 10 Hüllen für die Ablage von 40 CDs/DVDs • Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschild zur Rückenbeschriftung und Indexblatt • Hüllen mit Schutzvlies und 4 zusätzlichen Taschen für beiliegende beschriftbare Indexschilder • Erweiterbar mit Art.-Nr.: 5222 auf 15 Hüllen zur Archivierung von 60 CDs/DVDs Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5227 | Außenmaße (B x H x L/T): | 270 mm x 315 mm x 65 mm | Farbe: | Anthrazit | Füllmenge: | 40 CD/DVD(s) | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, durable dvd hülle, dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox, cd-ringbuch, dvd-ringbuc |
| | |
| |