MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabil...
- zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM- mit transparentem Sichtfenster - mit praktischer Einstecklasche auf der Ruckseite zum einfachen Verschliesen und Offnen - farblich sorti...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - zur Aufbewahrung von 4 CDs- spart 75% Platz - passt in jedes herkommliche CD-Archivierungsprodukt - Ersat...
Für die Ablage von CDs in Ringbüchern und Ordnern. Mit beiliegenden Beschriftungsschildchen. Mit integriertem Schutzvlies zur schonenden Aufbewahrung der CDs.
DVD-Abend bei Freunden geplant? Mal wieder ganz entspannt Musik hören? Doch wo sind bloß alle CDs und DVDs. Mit der passenden CD-/DVD-Aufbewahrung bringen Sie Ordnung in Ihre Sammlung und wissen je...
- ideal zum Schutz und Transport von CDs/DVDs ohne herkommliche Leerhulle- mit transparentem Fenster zur leichten Identifizierung - mit praktischer Einstecklasche auf der Ruckseite zum einfachen Ve...
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (5,2 mm) finden...
DVD-Abend bei Freunden geplant? Mal wieder ganz entspannt Musik hören? Doch wo sind bloß alle CDs und DVDs. Mit der passenden CD-/DVD-Aufbewahrung bringen Sie Ordnung in Ihre Sammlung und wissen je...