Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207
CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207
CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207
CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207
CD-Hülle, ungelocht, 50 Stück, transparent Q-CONNECT KF02207
Artikel-Nr.:
     639-510029
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02207
EAN/GTIN:
     8714413743325
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Transparente PP Schutzhülle 120my für 1CD/DVD ohne Hardcover, Material Polypropylen, Mit Lasche an der Öffnung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
keine
Breite:
125
Farbe:
transparent
Höhe:
1
Tiefe:
125
Werkstoff:
Polypropylen
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, cd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, KF02207, 02207, CONKF02207, DVD HUELLEN, CONNECT, 209533 ZEK, 44412786, 1003482, CON KF02207, CDHÜLLE CONNECT, CONNECT CD/DVD HÜLLE, 0530227, Aufbewahrungen für Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, DVD/CD - Ablageprodukte, DVD/CD - Hüllen, DVDs, Datenträgerablagen, Leerhüllen für CDs, DVDs, Ablagen für Datenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,35*
9 Tage
203
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,40*
Lager 639
203
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,80*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.