Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX32-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX32-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX32-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX32-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78550890
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX32-T
EAN/GTIN:
     4260459614357
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
5.2 mm
Höhe
124 mm
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.