Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 62430003 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 62430003 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Transparent
Leitz 62430003 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26582724
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     62430003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Für die Ablage von CDs in Ringbüchern und Ordnern. Mit beiliegenden Beschriftungsschildchen. Mit integriertem Schutzvlies zur schonenden Aufbewahrung der CDs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
296 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
4 Disks
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.