Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX23-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX23-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX23-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69467365
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX23-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
10.4 mm
Dicke
10.4 mm
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.