Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s...
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch Produktfunktionalitäten Der TL-SG1016PE ist ein 16-Port-Gigabit-Desktop-/Rack-Switch mit 8 PoE+-Ports. Er bietet eine einfache Möglichkeit, Ihr Netz zu vergröße...
Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch – 16 x 10/100/1000 Ports; 124W PoE; PoE mit 16 Ports Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für...
Dieser 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet ist auf der Frontseite mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die PoE-Strominformationen in Echtzeit liefert. Dazu gehört der...
Der DES-1016D verfügt über 16 Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D...
Sparen Sie Installationskosten und –zeit dank Power over Ethernet Der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch (Artikelnr. 560993) ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten un...
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210-16 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Si...
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19 Der 16-Port-Gigabit-Switch TL-SG1016D bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Alle 16 Ports unterstützen Auto...
Bringt Gigabit bis zum Schreibtisch NETGEARs JGS524 Gigabit Switch liefert Ihrem Büro-Netzwerk höchste Geschwindigkeit und Kapazität. Mit einer Bandbreite von bis zu 48 GBit/s erreicht dieser Switc...