Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports und LCD-Anzeige, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 370 W, Endspan, 19" Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561259
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561259
EAN/GTIN:
     0766623561259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul

Dieser 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet ist auf der Frontseite mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die PoE-Strominformationen in Echtzeit liefert. Dazu gehört der Stromverbrauch pro angeschlossenem PoE-Gerät, der gesamte Stromverbrauch aller PoE-Geräte und das verbliebene PoE-Strombudget. Zusätzlich warnt die Anzeige bei Potenzial für Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Ideal für Sicherheitsanwendungen mit mehreren PoE-Kameras u. v. m.



Merkmale:
  • Strom- und Datenverbindung für bis zu 16 PoE-Netzwerkgeräte
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • LCD-Anzeige für einfache PoE-Statuskontrolle in Echtzeit
  • IEEE 802.3at/af-konforme RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge
  • Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port*
  • PoE-Strombudget 370 Watt
  • Zwei GBIC-Modul-Steckplätze (SFP)
  • Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras)
  • Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung
  • Entspricht der Spezifikation IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink)
  • 36 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Store-and-Forward-Architektur
  • IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex
  • Unterstützt bis zu 8192 MAC-Adressen
  • 512 KByte Zwischenspeicher
  • Zwei Hochleistungslüfter sorgen für perfekte Kühlung und Luftzirkulation
  • 19"-Montagewinkel im Lieferumfang
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
208 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
3 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1), IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplexmodus)
Lieferumfang:
16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports, Stromkabel, Handbuch, 19"-Montagewinkel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508179
ab € 130,31*
Sonstiges
Intellinet
561242
ab € 300,48*
Sonstiges
Intellinet
545013
ab € 21,44*
Sonstiges
Intellinet
545044
ab € 50,39*
Sonstiges
Intellinet
545006
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.