Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS116 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS116 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS116 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS116 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-123535
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS116GE
EAN/GTIN:
     606449035001
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel (Cat.5). 16 1000BASE-T-Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in Gigabit-Netzen mit 1000 MBit/s eingesetzt werden.

- High-speed Ethernet Verbindung mit 10/100/1000 MBit/s und Autosensing
- Durch Full-Duplex-Funktion Datentransferraten von bis zu 2000 MBit/s an jedem Port
- Integriert Geräte mit 10, 100, und 1000 MBit/s in einem Netzwerk
- Unterstützt Layer 2 802.1p Traffic Priority Tags
- Arbeitet völlig geräuschfrei und ist wegen der geringen Ausmaße hervorragend für den Einsatz am Arbeitsplatz geeignet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
1080 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
285 x 103 x 27 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
GS105GE
ab € 17,30*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 22,78*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,29*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,91*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 124,63*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.