Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 2
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 3
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1005D
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1005D
EAN/GTIN:
     6935364020064
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
PoE Switch

TP-LINK TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit/s RJ45 ports

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 5 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SF1005D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 70%* des Stromverbrauchs einsparen und 80% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D bietet 5 10/100Mbps-RJ45-Ports mit Autoabstimmung. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, wodurch die Notwendigkeit für ein Crossover-Kabel oder für Uplink-Ports entfällt. Mit einer nicht-blockierenden Switching-Architektur leitet der TL-SF1008D die Pakete weiter und filtert sie bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Dank 10k-Jumbo-Frames ist die Performance bei der Übertragung großer Dateien deutlich verbessert. Und die IEEE802.3x-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus lindern den Datenstau und lassen den TL-SF1005D zuverlässig arbeiten.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, 5 port poe switch tplink, soho switch, poe switch 5 port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1008D
ab € 5,10*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1016D
ab € 18,54*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1024
ab € 73,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.