Flexible Universal-Versandverpackung weiß mit den Abmessungen 353 x 245 x -102 mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge...
Stabile Universal-Versandverpackung braun mit den Abmessungen 355 x 250 x -105 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, ...
Flexible Universal-Versandverpackung weiß mit den Abmessungen 397 x 275 x -80 mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge,...
Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 380 x 265 x -100 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr Außenmaß: 380 x 2...
besonders stabile Versandlösung speziell für Kalender - praktischer Steckverschluss zum Wiederverschließen Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x250x20mm Material: 1.02E Passend für: A4 Gewich...
ColomPac CP 20.18 Wellpappe Buchverpackung DIN A3 455 x 320 x -70 mm (Innenm Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzt...
Buchverpackung Gigafix mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe Die Eigenschaften im Überblick: Variable Füllhöhe (15 bis 100 mm) durch Rillungen Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eing...
Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge Variable Füllhöhe von 20 bis 100 mm Aussenmass: 499 x 325 mm (L x B) Eigengewicht: 312 g Umlaufender Kantenschutz Selbstklebeverschlus...
Buchverpackungen A5, 217 x 155 x 10 - 50 mm, Qualität 1.02B, braun Buchverpackungen A5 217x155x10 - 50 mm aus Wellpappe braun Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der be...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen ...
Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...