Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Universal-Versandverpackung 353 x 245 x -102mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5969
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-037.53
EAN/GTIN:
     4033657957713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Flexible Universal-Versandverpackung weiß mit den Abmessungen 353 x 245 x -102 mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden.

Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, Hardware und vieles mehr
  • Außenmaß: 353 x 245 x -102 mm
  • Innenmaß: 305 x 230 x -92 mm
  • doppelten Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Extra stabil durch doppelte Materiallagen
  • Variable Füllhöhe bis 92 mm
  • US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
  • Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
  • Passend für: A4 Portooptimiert
  • Gewicht: 178,5 g
  • Farbe: weiß



Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,69*
€ 36,67*
Lager 2607
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 39,14*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
122
ab € 0,88*
Sonstiges
HORN Verpackung
00640
ab € 9,50*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 037.52
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.